6 in 1 ERGOTORQUEplus Schraubendreher, 230mm

Artikelnummer: Z00481617
EAN: 4042146216736
Herstellernummer: 159.1100
6 in 1 ERGOTORQUEplus Schraubendreher, 230mm
Inkl. Steuern: 10,00 € VE 1 Stück Netto 8,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • DIN / ISO 8764
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Universal einsetzbar für Kreuzschlitzschrauben PH1, PH2 und PH3 sowie für PZ1, PZ2 und PZ3.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 125
Hauptkatalogseite K15I_234
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Gesamtlänge L1 in mm 230
Klingenform rund
Profil1 [PH, PZ]
Gewicht in g 30 Gramm
Teillänge L3 in mm 105 Millimeter
Klingenantrieb Antriebssechskant
Funktions-Attribute 1 6 in 1
Abrollschutz nein
Handgriff 2-Komponentengriff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen