BRONZE Schraubendreher Innensechskant,gerade 12x150mm

Artikelnummer: Z00491860
EAN: 4042146518557
Herstellernummer: 963.1074
KS Tools
BRONZE Schraubendreher Innensechskant,gerade 12x150mm
Inkl. Steuern: 20,75 € VE 1 Stück Netto 17,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 130
Teillänge L2 in mm 150
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 3 korrosionsbeständig
Abrollschutz nein
Funktions-Attribute 2 mit Aufhängeloch
Profilgrösse in mm, Innensechskant (mm) 12,0
Klingenform sechskant
Profil1 Innen6-kant
Material2 sehr bruchfest
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 280
Gesamtlänge L1 in mm 280
Handgriff 1-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_316
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen