BRONZE Schraubendreher Innensechskant,gerade 3x100mm

Artikelnummer: Z00491854
EAN: 4042146518496
Herstellernummer: 963.1068
BRONZE Schraubendreher Innensechskant,gerade 3x100mm
Inkl. Steuern: 10,77 € VE 1 Stück Netto 9,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 90
Teillänge L2 in mm 100
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 3 korrosionsbeständig
Abrollschutz nein
Funktions-Attribute 2 mit Aufhängeloch
Profilgrösse in mm, Innensechskant (mm) 3,0
Klingenform sechskant
Profil1 Innen6-kant
Material2 sehr bruchfest
Material1 Alluminium-Bronze
Gewicht in g 40
Gesamtlänge L1 in mm 190
Handgriff 1-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_316
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen