EDELSTAHL Schraubendreher PH 2

Artikelnummer: Z00481299
EAN: 4042146225882
Herstellernummer: 153.1021
EDELSTAHL Schraubendreher PH 2
Inkl. Steuern: 6,50 € VE 1 Stück Netto 5,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handgriff 2-Komponentengriff
Gewicht in g 70 Gramm
Profilgröße D in mm PH2
Teillänge L2 in mm 100
Teillänge L3 in mm 105 Millimeter
Klingenform rund
Material1 V2A
Abrollschutz nein
Profilgrösse in PH PH 2
Hauptkatalogseite K15I_346
Profil1 PH
Gesamtlänge L1 in mm 205
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen