EDELSTAHL Schraubendreher, POZIDRIV, PZ1

Artikelnummer: Z00481301
EAN: 4042146225905
Herstellernummer: 153.1040
EDELSTAHL Schraubendreher, POZIDRIV, PZ1
Inkl. Steuern: 11,00 € VE 1 Stück Netto 9,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 105
Teillänge L2 in mm 75
Profilgrösse in PZ PZ 1
Abrollschutz nein
Klingenform RUND
Klingenantrieb nein
Profilgröße D in mm PZ1
Profil1 PZ
Material1 V2A
Gewicht in g 40
Gesamtlänge L1 in mm 180
Handgriff 2-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_347
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen