EDELSTAHL Schraubendreher, POZIDRIV, PZ2

Artikelnummer: Z00481302
EAN: 4042146225936
Herstellernummer: 153.1041
EDELSTAHL Schraubendreher, POZIDRIV, PZ2
Inkl. Steuern: 6,50 € VE 1 Stück Netto 5,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 105 Millimeter
Profilgröße D in mm PZ2
Hauptkatalogseite K15I_347
Klingenantrieb nein
Teillänge L2 in mm 100
Material1 V2A
Gesamtlänge L1 in mm 205
Profil1 PZ
Abrollschutz nein
Gewicht in g 70 Gramm
Klingenform rund
Profilgrösse in PZ PZ 2
Handgriff 2-Komponentengriff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen