• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 66%

wiha Adventskalender, 24-teilig

43,32 € Netto 36,40 €
- 40%

GEDORE Schraubendreher MaVo Kreuzschlitz PH 2

UVP: 39,63 € 23,74 € Netto 19,95 €
- 44%

GEDORE T-Steckgriff ¼"

UVP: 15,35 € 8,57 € Netto 7,20 €
- 61%
- 26%

HAZET Schraubendreher trinamic 803LG-55 - Schlitz Profil - 1 x 5.5 mm

UVP: 26,95 € 19,98 € Netto 16,79 €
- 31%

HAZET Schraubendreher-Satz VDE 810/6VDE - Anzahl Werkzeuge: 6

UVP: 36,18 € 24,84 € Netto 20,87 €

TURNUS TORX-Winkelschraubendreher-Satz, TX9-TX40, lang mit Kugelkopf

8 Stück pro SETZ

30,00 € Netto 25,21 €
- 30%

KS TOOLS ERGOTORQUEplus Schraubendreher-Satz, 6-tlg. Schlitz, PZ

UVP: 28,38 € 19,83 € Netto 16,66 €
- 38%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 10-tlg 1,3-10 mm

UVP: 16,84 € 10,50 € Netto 8,82 €
- 36%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg 2-10 mm

UVP: 14,92 € 9,54 € Netto 8,02 €
- 41%

GEDORE 3K-Schraubendreher-Satz 5-tlg TORX T10-T30

UVP: 39,15 € 23,00 € Netto 19,33 €
- 41%

carolus Schraubendreher-Satz, 6-tlg

UVP: 35,82 € 21,00 € Netto 17,65 €
- 7%

carolus Schraubendreher-Satz, 6-tlg

UVP: 17,73 € 16,55 € Netto 13,91 €
- 9%

GEDORE Schraubendreher-Satz 7tlg TORX

UVP: 43,91 € 40,08 € Netto 33,68 €
- 22%

KS TOOLS ERGOTORQUE Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf, 2,5mm

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 3,47 €
2,69 €

Netto 2,26 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 22%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abrollschutz nein
Gesamtlänge 175.0 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm 175.0
Gewicht 30 Gramm
Gewicht in g 30 Gramm
Handgriff 1-Komponentengriff
Klingenantrieb nein
Klingenform sechskant
Material Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profil Innen6-kant m. Kugelkopf
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Profilgrösse in mm, Innensechskant 2,5 Millimeter
Teillänge L2 100.0 Millimeter
Teillänge L2 in mm 100.0
Teillänge L3 75.0 Millimeter
Teillänge L3 in mm 75.0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 1-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • Aufhängeloch
  • gehärtete Chrom Vanadium Sechskantklinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

7 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben