ERGOTORQUE Schraubendreher Innensechskant, 2mm

Artikelnummer: Z00488611
EAN: 4042146045039
Herstellernummer: 911.1191
ERGOTORQUE Schraubendreher Innensechskant, 2mm
Inkl. Steuern: 3,05 € VE 1 Stück Netto 2,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit 1-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • eingearbeitete Sechskantklinge
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 100.0
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profilgrösse in mm, Innensechskant 2,0 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm 175.0
Handgriff 1-Komponentengriff
Klingenform sechskant
Abrollschutz nein
Gewicht in g 30 Gramm
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Hauptkatalogseite K15I_232
Klingenantrieb nein
Teillänge L3 in mm 75.0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen