ERGOTORQUE Schraubendreher Innensechskant, 4mm

Artikelnummer: Z00488614
EAN: 4042146045060
Herstellernummer: 911.1194
ERGOTORQUE Schraubendreher Innensechskant, 4mm
Inkl. Steuern: 3,20 € VE 1 Stück Netto 2,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit 1-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • eingearbeitete Sechskantklinge
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handgriff 1-Komponentengriff
Abrollschutz nein
Gesamtlänge L1 in mm 175.0
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Klingenantrieb nein
Profilgrösse in mm, Innensechskant 4,0 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_232
Klingenform sechskant
Teillänge L3 in mm 75.0 Millimeter
Gewicht in g 30 Gramm
Teillänge L2 in mm 100.0
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen