KS TOOLS ERGOTORQUE Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf 6 mm

Artikelnummer: Z00488616
EAN: 4042146045084
Herstellernummer: 911.1196
KS TOOLS ERGOTORQUE Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf 6 mm
Inkl. Steuern: 4,32 € VE 1 Stück Netto 3,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 1-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • Aufhängeloch
  • gehärtete Chrom Vanadium Sechskantklinge
  • verchromt mit brünierter Spitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profilgrösse in mm, Innensechskant 6,0 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_232
Abrollschutz nein
Klingenantrieb nein
Gesamtlänge L1 in mm 195.0
Klingenform sechskant
Teillänge L2 in mm 100.0
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Teillänge L3 in mm 95.0 Millimeter
Gewicht in g 30 Gramm
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Handgriff 1-Komponentengriff

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen