KS TOOLS ERGOTORQUE Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf 8 mm

Artikelnummer: Z00488617
EAN: 4042146045091
Herstellernummer: 911.1197
KS TOOLS ERGOTORQUE Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf 8 mm
Inkl. Steuern: 4,94 € VE 1 Stück Netto 4,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 1-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • Aufhängeloch
  • gehärtete Chrom Vanadium Sechskantklinge
  • verchromt mit brünierter Spitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenantrieb nein
Teillänge L3 in mm 110.0 Millimeter
Teillänge L2 in mm 100.0
Profilgrösse in mm, Innensechskant 8,0 Millimeter
Gewicht in g 30 Gramm
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Hauptkatalogseite K15I_232
Klingenform sechskant
Gesamtlänge L1 in mm 210.0
Abrollschutz nein
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Handgriff 1-Komponentengriff

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen