KS TOOLS ERGOTORQUE Schlitz-Schraubendreher 10 mm

Artikelnummer: Z00488839
EAN: 4042146550113
Herstellernummer: 911.1643
KS TOOLS ERGOTORQUE Schlitz-Schraubendreher 10 mm
Inkl. Steuern: 9,35 € VE 1 Stück Netto 7,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 5265
  • 1-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • Aufhängeloch
  • gehärtete Chrom Vanadium sechskantKlinge
  • verchromt mit brünierter Spitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handgriff 1-Komponentengriff
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Teillänge L2 in mm 175.0
Klingenantrieb nein
Teillänge L3 in mm 110.0 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm 285.0
Abrollschutz nein
Profilgröße D in mm 10,0
Gewicht in g 229 Gramm
DIN DIN 5265
Profil1 Schlitz
Klingenform sechskant
Hauptkatalogseite K15I_231

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen