ERGOTORQUE Schlitz-Schraubendreher, 4mm

Artikelnummer: Z00488603
EAN: 4042146044957
Herstellernummer: 911.1182
ERGOTORQUE Schlitz-Schraubendreher, 4mm
Inkl. Steuern: 8,97 € VE 1 Stück Netto 7,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 5265
  • mit 1-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 80.0
Teillänge L2 in mm 200.0
DIN DIN 5265
Abrollschutz nein
Klingenform sechskant
Klingenantrieb nein
Profilgröße D in mm 4,0
Profil1 Schlitz
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Gewicht in g 40
Gesamtlänge L1 in mm 280.0
Handgriff 1-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_231
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen