ERGOTORQUE Schraubendreher, kurz, PH2

Artikelnummer: Z00488563
EAN: 4042146044612
Herstellernummer: 911.1132
ERGOTORQUE Schraubendreher, kurz, PH2
Inkl. Steuern: 3,63 € VE 1 Stück Netto 3,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN / ISO 8764
  • extra kurze Klinge
  • mit 1-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenantrieb nein
Abrollschutz nein
Teillänge L2 in mm 38.0
Gewicht in g 40 Gramm
Gesamtlänge L1 in mm 90.0
Handgriff 1-Komponentengriff
Klingenform sechskant
DIN ISO DIN ISO 8764
Hauptkatalogseite K15I_231
Profil1 PH
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Teillänge L3 in mm 52.0 Millimeter
Profilgrösse in PH PH 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen