ERGOTORQUE Schraubendreher, PH1

Artikelnummer: Z00488561
EAN: 4042146044599
Herstellernummer: 911.1130
ERGOTORQUE Schraubendreher, PH1
Inkl. Steuern: 3,56 € VE 1 Stück Netto 2,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN / ISO 8764
  • mit 1-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_231
Teillänge L3 in mm 15.0 Millimeter
Abrollschutz nein
DIN ISO DIN ISO 8764
Teillänge L2 in mm 75.0
Klingenantrieb nein
Profil1 PH
Handgriff 1-Komponentengriff
Gewicht in g 40 Gramm
Profilgrösse in PH PH 1
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Klingenform sechskant
Gesamtlänge L1 in mm 90.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen