ERGOTORQUE Schraubendreher, PH2

Artikelnummer: Z00488609
EAN: 4042146045015
Herstellernummer: 911.1188
ERGOTORQUE Schraubendreher, PH2
Inkl. Steuern: 4,75 € VE 1 Stück Netto 3,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN / ISO 8764
  • mit 1-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_231
DIN ISO DIN ISO 8764
Klingenantrieb nein
Abrollschutz nein
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Gewicht in g 140 Gramm
Teillänge L3 in mm 100.0 Millimeter
Teillänge L2 in mm 250.0
Profilgrösse in PH PH 2
Profil1 PH
Handgriff 1-Komponentengriff
Klingenform sechskant
Gesamtlänge L1 in mm 350.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen