ERGOTORQUE Schraubendreher, PH3

Artikelnummer: Z00488564
EAN: 4042146044629
Herstellernummer: 911.1133
KS Tools
ERGOTORQUE Schraubendreher, PH3
Inkl. Steuern: 5,09 € VE 1 Stück Netto 4,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN / ISO 8764
  • mit 1-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 105.0
Teillänge L2 in mm 150.0
Profilgrösse in PH PH 3
DIN ISO DIN ISO 8764
Abrollschutz nein
Klingenform sechskant
Klingenantrieb nein
Profil1 PH
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Gewicht in g 60
Gesamtlänge L1 in mm 255.0
Handgriff 1-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_231
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen