KS TOOLS ERGOTORQUE Schraubendreher, PZ1

Artikelnummer: Z00488565
EAN: 4042146044636
Herstellernummer: 911.1134
KS TOOLS ERGOTORQUE Schraubendreher, PZ1
Inkl. Steuern: 3,51 € VE 1 Stück Netto 2,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN / ISO 8764
  • mit 1-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profilgrösse in PZ PZ 1
Klingenform sechskant
Gewicht in g 40 Gramm
Handgriff 1-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_231
DIN ISO DIN ISO 8764
Abrollschutz nein
Klingenantrieb nein
Profil1 PZ
Teillänge L2 in mm 75.0
Gesamtlänge L1 in mm 90.0
Teillänge L3 in mm 15.0 Millimeter
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen