ERGOTORQUE Schraubendreher, PZ2

Artikelnummer: Z00488566
EAN: 4042146044643
Herstellernummer: 911.1135
ERGOTORQUE Schraubendreher, PZ2
Inkl. Steuern: 3,63 € VE 1 Stück Netto 3,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN / ISO 8764
  • mit 1-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN ISO DIN ISO 8764
Profilgrösse in PZ PZ 2
Gesamtlänge L1 in mm 200
Teillänge L2 in mm 100.0
Klingenantrieb nein
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Teillänge L3 in mm 100.0 Millimeter
Profil1 PZ
Abrollschutz nein
Klingenform sechskant
Handgriff 1-Komponentengriff
Gewicht in g 60 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_231
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen