KS TOOLS ERGOTORQUE Schraubendreher TX Stirnlochbohrung TB25

Artikelnummer:  
Z00488589
EAN:  
4042146044896
Herstellernummer:  
911.1164
Marke: 
KS TOOLS
KS TOOLS

Lieferung in 3-5 Werktag.

4,00 €

Netto 3,36 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
Teillänge L3 in mm 100.0 Millimeter
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Abrollschutz nein
Klingenantrieb nein
Hauptkatalogseite K15I_231
Handgriff 1-Komponentengriff
Profilgrösse in TORX® TB25
Teillänge L2 in mm 100.0
Klingenform sechskant
Gewicht in g 40 Gramm
Gesamtlänge L1 in mm 200.0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 1-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • Aufhängeloch
  • gehärtete Chrom Vanadium Sechskantklinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Herweck AG Outddoor Smartphone 162x83x13mm 2GB RAM 16GB ROM Speich.5,0 Zoll Displ. LTE/4G
239,56 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben