ERGOTORQUE Schraubendreher TX, Bohrung, TB7

Artikelnummer: Z00488864
EAN: 4042146550267
Herstellernummer: 911.1674
ERGOTORQUE Schraubendreher TX, Bohrung, TB7
Inkl. Steuern: 3,58 € VE 1 Stück Netto 3,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit 1-Komponentengriff
  • optimale Drehübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abrollschutz nein
Handgriff 1-Komponentengriff
Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Hauptkatalogseite K15I_231
Teillänge L3 in mm 70.0 Millimeter
Teillänge L2 in mm 60.0
Klingenantrieb nein
Gesamtlänge L1 in mm 130.0
Profilgrösse in TORX® TB7
Gewicht in g 25 Gramm
Klingenform sechskant

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen