ERGOTORQUE Schraubendreher TX, T30, lang

Artikelnummer: Z00488863
EAN: 4042146550250
Herstellernummer: 911.1673
ERGOTORQUE Schraubendreher TX, T30, lang
Inkl. Steuern: 9,84 € VE 1 Stück Netto 8,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit 1-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_231
Gewicht in g 70 Gramm
Teillänge L2 in mm 250
Klingenantrieb nein
Abrollschutz nein
Profil1 TORX®
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Teillänge L3 in mm 110 Millimeter
Handgriff 1-Komponentengriff
Profilgrösse in TORX® T30
Gesamtlänge L1 in mm 360
Klingenform sechskant

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen