ERGOTORQUE Schraubendreher TX, T45

Artikelnummer: Z00488850
EAN: 4042146550212
Herstellernummer: 911.1654
ERGOTORQUE Schraubendreher TX, T45
Inkl. Steuern: 7,68 € VE 1 Stück Netto 6,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit 1-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 102 Gramm
Handgriff 1-Komponentengriff
Profilgrösse in TORX® T45
Hauptkatalogseite K15I_231
Teillänge L2 in mm 130
Gesamtlänge L1 in mm 240
Klingenantrieb nein
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Teillänge L3 in mm 110 Millimeter
Klingenform sechskant
Profil1 TORX®
Abrollschutz nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen