ERGOTORQUE WOOD Schlitz-Schraubendreher, 7mm

Artikelnummer: Z00482396
EAN: 4042146209134
Herstellernummer: 300.1004
KS Tools
ERGOTORQUE WOOD Schlitz-Schraubendreher, 7mm
Inkl. Steuern: 7,71 € VE 1 Stück Netto 6,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 5265 / ISO 2380
  • inklusive Antriebssechskant für Schraubenschlüssel
  • schützende Lederkappe am Griffende
  • optimale Drehkraftübertragung
  • ergonomisch geformter und versiegelter Buchenholzgriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 110
Teillänge L2 in mm 125
DIN DIN 5265
Abrollschutz nein
Klingenform RUND
Klingenantrieb Antriebssechskant
Profilgröße D in mm 7,0
Profil1 Schlitz
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Gewicht in g 120
Gesamtlänge L1 in mm 235
Handgriff Buchenholzgriff mit geschütztem Griffende
ISO ISO 2380
Hauptkatalogseite K15I_230

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen