ERGOTORQUE WOOD Schlitz-Schraubendreher 10 mm

Artikelnummer: Z00482398
EAN: 4042146209158
Herstellernummer: 300.1006
ERGOTORQUE WOOD Schlitz-Schraubendreher 10 mm
Inkl. Steuern: 8,70 € VE 1 Stück Netto 7,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 5265 / ISO 2380
  • inklusive Antriebssechskant für Schraubenschlüssel
  • schützende Lederkappe am Griffende
  • optimale Drehkraftübertragung
  • ergonomisch geformter und versiegelter Buchenholzgriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 175
ISO ISO 2380
Hauptkatalogseite K15I_230
Profil1 Schlitz
DIN DIN 5265
Klingenform rund
Handgriff Buchenholzgriff mit geschütztem Griffende
Klingenantrieb Antriebssechskant
Profilgröße D in mm 10,0
Gewicht in g 220 Gramm
Abrollschutz nein
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Teillänge L3 in mm 125 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen