KS TOOLS ERGOTORQUE WOOD Schlitz-Schraubendreher 12 mm

Artikelnummer: Z00482399
EAN: 4042146209165
Herstellernummer: 300.1007
KS TOOLS ERGOTORQUE WOOD Schlitz-Schraubendreher 12 mm
Brutto Set-Preis 12,00 € Netto 10,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 5265 / ISO 2380
  • inklusive Antriebssechskant für Schraubenschlüssel
  • schützende Lederkappe am Griffende
  • optimale Drehkraftübertragung
  • ergonomisch geformter und versiegelter Buchenholzgriff
  • gehärtete Chrom Vanadium Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO ISO 2380
Klingenform rund
DIN DIN 5265
Hauptkatalogseite K15I_230
Klingenantrieb Antriebssechskant
Gesamtlänge L1 in mm 330
Teillänge L2 in mm 200
Handgriff Buchenholzgriff mit geschütztem Griffende
Profilgröße D in mm 12,0
Profil1 Schlitz
Abrollschutz nein
Teillänge L3 in mm 130 Millimeter
Gewicht in g 310 Gramm
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]