ERGOTORQUE WOODmax Schlag-Schraubendreher, PH1

Artikelnummer: Z00482415
EAN: 4042146209318
Herstellernummer: 300.1061
ERGOTORQUE WOODmax Schlag-Schraubendreher, PH1
Inkl. Steuern: 10,45 € VE 1 Stück Netto 8,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN / ISO 8764
  • inklusive Antriebssechskant für Schlagschrauberschlüssel
  • schützende Schlagkappe am Griffende
  • optimale Drehkraftübertragung
  • ergonomisch geformter, versiegelter Buchenholzgriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 100.0
Teillänge L2 in mm 80.0
Profilgrösse in PH PH 1
DIN ISO DIN ISO 8764
Funktions-Attribute 1 schlagfest
Abrollschutz nein
Klingenform RUND
Klingenantrieb Antriebssechskant
Profil1 PH
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Gewicht in g 50
Gesamtlänge L1 in mm 180.0
Handgriff Buchenholzgriff mit geschütztem Griffende
Hauptkatalogseite K15I_230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen