ERGOTORQUE WOODmax Schlag-Schlitz-Schraubendreher

Artikelnummer: Z00482411
EAN: 4042146209271
Herstellernummer: 300.1052
ERGOTORQUE WOODmax Schlag-Schlitz-Schraubendreher
Inkl. Steuern: 5,01 € VE 1 Stück Netto 4,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • DIN 5265
  • inklusive Antriebssechskant für Schlagschrauberschlüssel
  • schützende Schlagkappe am Griffende
  • optimale Drehkraftübertragung
  • ergonomisch geformter, versiegelter Buchenholzgriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 schlagfest
Gesamtlänge L1 in mm 190.0
Klingenform rund
Profilgröße D in mm 4,5
Abrollschutz nein
DIN DIN 5265
Klingenantrieb Antriebssechskant
Handgriff Buchenholzgriff mit geschütztem Griffende
Teillänge L3 in mm 100.0 Millimeter
Gewicht in g 50 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_230
Teillänge L2 in mm 90.0
Profil1 Schlitz
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen