KS TOOLS ERGOTORQUE WOODmax Schlag-Schlitz-Schraubendreher

Artikelnummer: Z00482414
EAN: 4042146209301
Herstellernummer: 300.1055
KS TOOLS ERGOTORQUE WOODmax Schlag-Schlitz-Schraubendreher
Inkl. Steuern: 11,00 € VE 1 Stück Netto 9,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 5265
  • inklusive Antriebssechskant für Schlagschrauberschlüssel
  • schützende Schlagkappe am Griffende
  • optimale Drehkraftübertragung
  • ergonomisch geformter, versiegelter Buchenholzgriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 150.0
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Handgriff Buchenholzgriff mit geschütztem Griffende
Hauptkatalogseite K15I_230
Profil1 Schlitz
Abrollschutz nein
Profilgröße D in mm 8,0
Klingenform rund
DIN DIN 5265
Teillänge L3 in mm 125.0 Millimeter
Klingenantrieb Antriebssechskant
Gewicht in g 170 Gramm
Gesamtlänge L1 in mm 275.0
Funktions-Attribute 1 schlagfest
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen