KS TOOLS ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH2

Artikelnummer: Z00480707
EAN: 4042146214473
Herstellernummer: 151.1107
KS TOOLS ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH2
Inkl. Steuern: 5,49 € VE 1 Stück Netto 4,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN / ISO 8764
  • extra kurze Klinge
  • mit 2-Komponentengriff
  • schützende Schlagkappe am Griffende
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 in der Schlagkappe
  • ideal zur Verwendung mit T-Griff Schraubendrehern und Ratschen
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 in mm 98
Funktions-Attribute 2 mit Innenvierkantantrieb in Schlagkappe
Abrollschutz nein
Schlagkappe Stahl
Profil1 PH
Teillänge L3 in mm 60 Millimeter
Klingenform sechskant
ISO ISO 1174
Teillänge L2 in mm 38
Hauptkatalogseite K15I_237
Profilgrösse in PH PH 2
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Klingenantrieb nein
DIN ISO DIN ISO 8764
Gewicht in g 40 Gramm
Funktions-Attribute 1 schlagfest
Handgriff 2-Komponentengriff
DIN DIN 3120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen