KS TOOLS ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PZ1

Artikelnummer: Z00480717
EAN: 4042146214497
Herstellernummer: 151.1142
KS TOOLS ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PZ1
Inkl. Steuern: 5,40 € VE 1 Stück Netto 4,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN / ISO 8764
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • schützende Schlagkappe am Griffende
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 in der Schlagkappe
  • ideal zur Verwendung mit T-Griff Schraubendrehern und Ratschen
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlagkappe Stahl
Teillänge L2 in mm 80
Klingenform sechskant
Profil1 PZ
Teillänge L3 in mm 105 Millimeter
Profilgrösse in PZ PZ 1
Hauptkatalogseite K15I_238
ISO ISO 1174
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
DIN DIN 3120
Klingenantrieb Antriebssechskant
Handgriff 2-Komponentengriff
Funktions-Attribute 2 mit Innenvierkantantrieb in Schlagkappe
Funktions-Attribute 1 schlagfest
Abrollschutz nein
Gewicht in g 150 Gramm
Gesamtlänge L1 in mm 185
DIN ISO DIN ISO 8764

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen