ERGOTORQUEmax Schlitz-Schraubendreher, 8mm

Artikelnummer: Z00480714
EAN: 4042146214411
Herstellernummer: 151.1133
ERGOTORQUEmax Schlitz-Schraubendreher, 8mm
Inkl. Steuern: 10,17 € VE 1 Stück Netto 8,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 5265
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • schützende Schlagkappe am Griffende
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 in der Schlagkappe
  • ideal zur Verwendung mit T-Griff Schraubendrehern und Ratschen
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 105
Teillänge L2 in mm 125
Schlagkappe Stahl
DIN [DIN 3120, DIN 5265]
Funktions-Attribute 1 schlagfest
Abrollschutz nein
Funktions-Attribute 2 mit Innenvierkantantrieb in Schlagkappe
Klingenform sechskant
Klingenantrieb Antriebssechskant
Profilgröße D in mm 8,0
Profil1 Schlitz
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Gewicht in g 240
Gesamtlänge L1 in mm 230
Handgriff 2-Komponentengriff
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_238
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen