KS TOOLS ERGOTORQUEplus Schraubendreher Innensechskant 6 mm

Artikelnummer: Z00481615
EAN: 4042146120897
Herstellernummer: 159.1064
KS TOOLS ERGOTORQUEplus Schraubendreher Innensechskant 6 mm
Inkl. Steuern: 4,94 € VE 1 Stück Netto 4,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • Aufhängeloch
  • eingearbeitete Chrom Vanadium Sechskantklinge
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Hauptkatalogseite K15I_235
Gewicht in g 70 Gramm
Profilgröße D in mm 6,0
Teillänge L2 in mm 100
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Klingenform sechskant
Klingenantrieb nein
Gesamtlänge L1 in mm 205
Handgriff 2-Komponentengriff
Teillänge L3 in mm 105 Millimeter
Abrollschutz nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen