ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 8mm

Artikelnummer: Z00481573
EAN: 4042146120460
Herstellernummer: 159.1011
KS Tools
ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 8mm
Inkl. Steuern: 9,72 € VE 1 Stück Netto 8,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 5265
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 115.0
Teillänge L2 in mm 200.0
Abrollschutz nein
Klingenform RUND
Klingenantrieb Antriebssechskant
Profilgröße D in mm 8,0
Profil1 Schlitz
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Gewicht in g 150
Gesamtlänge L1 in mm 315.0
Handgriff 2-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_234

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen