ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm

Artikelnummer: Z00481568
EAN: 4042146120415
Herstellernummer: 159.1006
KS Tools
ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm
Inkl. Steuern: 4,33 € VE 1 Stück Netto 3,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 5265
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 105.0
Teillänge L2 in mm 125.0
Abrollschutz nein
Klingenform RUND
Klingenantrieb nein
Profilgröße D in mm 5,5
Profil1 Schlitz
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Gewicht in g 50
Gesamtlänge L1 in mm 230.0
Handgriff 2-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_234

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen