ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 405mm

Artikelnummer: Z00481619
EAN: 4042146130469
Herstellernummer: 159.1128
ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 405mm
Inkl. Steuern: 8,34 € VE 1 Stück Netto 7,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN / ISO 8764
  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 105 Millimeter
Teillänge L2 in mm 300
DIN ISO DIN ISO 8764
Handgriff 2-Komponentengriff
Profilgrösse in PH PH 2
Hauptkatalogseite K15I_235
Klingenantrieb nein
Abrollschutz nein
Profil1 PH
Gesamtlänge L1 in mm 405
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Gewicht in g 100 Gramm
Klingenform rund

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen