ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH3, 315mm

Artikelnummer: Z00481581
EAN: 4042146120545
Herstellernummer: 159.1025
KS Tools
ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH3, 315mm
Inkl. Steuern: 7,04 € VE 1 Stück Netto 5,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN / ISO 8764
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 115.0
Teillänge L2 in mm 200.0
Profilgrösse in PH PH 3
DIN ISO DIN ISO 8764
Abrollschutz nein
Klingenform RUND
Klingenantrieb Antriebssechskant
Profil1 PH
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Gewicht in g 150
Gesamtlänge L1 in mm 315.0
Handgriff 2-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_235

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen