ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PZ2, 230mm

Artikelnummer: Z00481594
EAN: 4042146120699
Herstellernummer: 159.1042
ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PZ2, 230mm
Inkl. Steuern: 10,63 € VE 1 Stück Netto 8,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN / ISO 8764
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 105
Teillänge L2 in mm 125
Profilgrösse in PZ PZ 2
DIN ISO DIN ISO 8764
Abrollschutz nein
Klingenform RUND
Klingenantrieb Antriebssechskant
Profil1 PZ
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Gewicht in g 60
Gesamtlänge L1 in mm 230
Handgriff 2-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_235

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen