ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PZ2, 255mm

Artikelnummer: Z00481595
EAN: 4042146120705
Herstellernummer: 159.1043
KS Tools
ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PZ2, 255mm
Inkl. Steuern: 6,90 € VE 1 Stück Netto 5,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN / ISO 8764
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 105
Teillänge L2 in mm 150
Profilgrösse in PZ PZ 2
DIN ISO DIN ISO 8764
Abrollschutz nein
Klingenform RUND
Klingenantrieb Antriebssechskant
Profil1 PZ
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Gewicht in g 60
Gesamtlänge L1 in mm 255
Handgriff 2-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_235

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen