KS TOOLS ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T10

Artikelnummer: Z00481585
EAN: 4042146120606
Herstellernummer: 159.1032
KS TOOLS ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T10
Inkl. Steuern: 3,78 € VE 1 Stück Netto 3,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 100.0
Abrollschutz nein
Gesamtlänge L1 in mm 205.0
Teillänge L3 in mm 105.0 Millimeter
Klingenform rund
Handgriff 2-Komponentengriff
Klingenantrieb nein
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profilgrösse in TORX® T10
Gewicht in g 50 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_235
Profil1 TORX®

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen