KS TOOLS ERGOTORQUEplus Schraubendreher, TB40

Artikelnummer: Z00481610
EAN: 4042146120842
Herstellernummer: 159.1058
KS TOOLS ERGOTORQUEplus Schraubendreher, TB40
Inkl. Steuern: 5,18 € VE 1 Stück Netto 4,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Aufhängeloch
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 100
Profilgrösse in TORX® TB40
Teillänge L3 in mm 105 Millimeter
Klingenform rund
Gesamtlänge L1 in mm 205
Abrollschutz nein
Gewicht in g 80 Gramm
Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
Klingenantrieb nein
Hauptkatalogseite K15I_235
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Handgriff 2-Komponentengriff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen