Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 1/16"

Artikelnummer: Z00484231
EAN: 4042146162811
Herstellernummer: 500.7144
Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 1/16"
Inkl. Steuern: 3,13 € VE 1 Stück Netto 2,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Schnelldreh-Endkappe
  • ergonomisch geformtes Elektronikheft
  • mit 2-Komponentengriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profilgröße D in Zoll 1/16"
Teillänge L3 in mm 95.0 Millimeter
Handgriff mit Schnelldrehkappe
Klingenform rund
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Gesamtlänge L1 in mm 145.0
Abrollschutz nein
Teillänge L2 in mm 50.0
Gewicht in g 10 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_282
Profil1 Schlitz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen