Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 1,2mm

Artikelnummer: Z00484255
EAN: 4042146547267
Herstellernummer: 500.7702
KS Tools
Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 1,2mm
Inkl. Steuern: 4,12 € VE 1 Stück Netto 3,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Schnelldreh-Endkappe
  • ergonomisch geformtes Elektronikheft
  • mit 2-Komponentengriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L3 in mm 95.0
Teillänge L2 in mm 50.0
Abrollschutz nein
Klingenform RUND
Profilgröße D in mm 1,2
Profil1 Schlitz
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Gewicht in g 10
Gesamtlänge L1 in mm 145.0
Handgriff mit Schnelldrehkappe
Hauptkatalogseite K15I_282

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen