Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 1mm

Artikelnummer: Z00484229
EAN: 4042146162798
Herstellernummer: 500.7141
Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 1mm
Inkl. Steuern: 2,08 € VE 1 Stück Netto 1,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Schnelldreh-Endkappe
  • ergonomisch geformtes Elektronikheft
  • mit 2-Komponentengriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 in mm 145.0
Profil1 Schlitz
Abrollschutz nein
Handgriff mit Schnelldrehkappe
Teillänge L2 in mm 50.0
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Klingenform rund
Teillänge L3 in mm 95.0 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_282
Profilgröße D in mm 1,0
Gewicht in g 10 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen