KS TOOLS Feinmechanik-Schraubendreher TX TB20

Lieferung in 3-5 Werktag.

2,88 €

Netto 2,42 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abrollschutz nein
Profil1 TX-TORX® mit Stirnlochbohrung
Handgriff mit Schnelldrehkappe
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profilgrösse in TORX® TB20
Hauptkatalogseite K15I_282
Klingenform rund
Teillänge L2 in mm 50.0
Gewicht in g 18 Gramm
Gesamtlänge L1 in mm 145.0
Teillänge L3 in mm 95.0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Schnelldreh-Endkappe
  • ergonomisch geformtes 2-Komponenten-Elektronikheft
  • gehärtete Chrom Vanadium Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben