KS TOOLS Feinmechanik-Schraubendreher Innensechskant 1,5 mm

Artikelnummer: Z00484208
EAN: 4042146029909
Herstellernummer: 500.7119
KS TOOLS Feinmechanik-Schraubendreher Innensechskant 1,5 mm
Inkl. Steuern: 2,20 € VE 1 Stück Netto 1,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Schnelldreh-Endkappe
  • ergonomisch geformtes 2-Komponenten-Elektronikheft
  • gehärtete Chrom Vanadium Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 in mm 145.0
Profil1 Innen6-kant
Hauptkatalogseite K15I_282
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Klingenform rund
Handgriff mit Schnelldrehkappe
Gewicht in g 10 Gramm
Teillänge L3 in mm 95.0 Millimeter
Profilgröße D in mm 1,5
Abrollschutz nein
Teillänge L2 in mm 50.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen