- 39%

KS TOOLS Feinmechanik-Schraubendreher Innensechskant, 1,3mm

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 4,45 €
2,71 €

Netto 2,28 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 39%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

11 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Abrollschutz nein
Gesamtlänge 145.0 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm 145.0
Gewicht 10 Gramm
Gewicht in g 10 Gramm
Handgriff mit Schnelldrehkappe
Klingenform rund
Material Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profil Innen6-kant
Profil1 Innen6-kant
Profilgröße D in Zoll -
Profilgröße D in mm 1,3
Teillänge L2 50.0 Millimeter
Teillänge L2 in mm 50.0
Teillänge L3 95.0 Millimeter
Teillänge L3 in mm 95.0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Schnelldreh-Endkappe
  • ergonomisch geformtes 2-Komponenten-Elektronikheft
  • gehärtete Chrom Vanadium Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben