Feinmechanik-Schraubendreher Innensechskant, 7/64"

Artikelnummer: Z00484262
EAN: 4042146547588
Herstellernummer: 500.7725
Feinmechanik-Schraubendreher Innensechskant, 7/64"
Inkl. Steuern: 4,00 € VE 1 Stück Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Schnelldreh-Endkappe
  • ergonomisch geformtes Elektronikheft
  • mit 2-Komponentengriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 50.0
Gesamtlänge L1 in mm 145.0
Hauptkatalogseite K15I_282
Gewicht in g 15 Gramm
Teillänge L3 in mm 95.0 Millimeter
Handgriff mit Schnelldrehkappe
Abrollschutz nein
Profilgröße D in Zoll 7/64"
Profil1 Innen6-kant
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Klingenform rund

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen