KS TOOLS Feinmechanik-Schraubendreher Außensechskant, 5mm

Artikelnummer: Z00484270
EAN: 4042146547724
Herstellernummer: 500.7734
KS TOOLS Feinmechanik-Schraubendreher Außensechskant, 5mm
Brutto Set-Preis 4,00 € Netto 3,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Schnelldreh-Endkappe
  • ergonomisch geformtes Elektronikheft
  • mit 2-Komponentengriff
  • gehärtete Klinge
  • Klinge aus Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profilgröße D in mm 5,0
Abrollschutz nein
Profil1 6-Kant
Handgriff mit Schnelldrehkappe
Gewicht in g 22 Gramm
Gesamtlänge L1 in mm 165.0
Teillänge L2 in mm 75.0
Klingenform rund
Material1 Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Hauptkatalogseite K15I_283
Teillänge L3 in mm 90.0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]