Stockschraubendreher mit SDS-Aufnahme, M10

Artikelnummer: Z00479856
EAN: 4042146167083
Herstellernummer: 122.3020
Stockschraubendreher mit SDS-Aufnahme, M10
Inkl. Steuern: 38,00 € VE 1 Stück Netto 31,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Stockschraubendreher für Maschinen mit SDS-Aufnahme
  • für ein beschädigungsfreies Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsbereich Stockschrauben M10
Aufnahme SDS-Aufnahme
Material1 Spezialstahl
Gewicht in g 150
Gesamtlänge L in mm 99.0
Höhe H (mm) 26.0
Hauptkatalogseite K15I_716
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen